Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Spiralkabel, 7 mm/Bananensteckverbindung / Krokodilklemme, 1.8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18009153
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     30-560-0607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel
ESD-Spiralkabel, Typ=30-560-0607, Länge=1.8 m, Erdungskabelverbindung=7 mm/Bananensteckverbindung Krokodilklemme, Konformität mit Normen=IEC 61340
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
26 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: ESD-Spiralkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,87*
€ 11,49*
€ 8,95*
ab € 8,95*
€ 13,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 3,935* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.