Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Spiralkabel, 4/10-mm-Stift, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18009815
Hersteller:
     Statech Systems
Herst.-Nr.:
     S3-4W-10W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel
ESD-Spiralkabel, Typ=S3-4W-10W, Länge=3 m, Erdungskabelverbindung=4/10-mm-Stift, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
29 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
29 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: ESD-Spiralkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 6,00667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.