Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtrolley ATOMIK 352x255x465mm Polypropylen (PP) Schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18012084
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     ATOMIK WH PEL
EAN/GTIN:
     8024482016436
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Werkzeugtrolley, Typ=ATOMIK WH PEL, Breite=465 mm, Gewicht=6.4 kg, Höhe=255 mm, Tiefe=352 mm, Beuteltyp=Rollenhebel, Farbe=Schwarz/silber, Material=Polypropylen (PP), Serie=ATOMIK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
265 mm
Nettogewicht:
7000 g
Tiefe:
560 mm
Bruttogewicht:
7000 g
Breite:
440 mm
MERCATEO_WA_NR:
4202125000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 196,42*
€ 243,37*
Frei Haus
ab € 206,87*
€ 249,39*
Lager 115
Frei Haus
ab € 204,95*
€ 249,41*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,78*
€ 275,46*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,00*
€ 281,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,41*
€ 296,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,97*
€ 287,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,42*
€ 268,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,58*
€ 258,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,95*
€ 243,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
440/320/20
ab € 10,03*
Zubehör
Licefa
440/320/40
ab € 13,87*
Zubehör
Licefa
440/640/20
ab € 24,42*
Zubehör
Licefa
440/640/40
ab € 27,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.