Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Entfeuchtungsbeutel 2 g, 2g, 25 x 70mm, Packung à 2000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18019690
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-053-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entfeuchtungsbeutel
Trockenmittel-Beutel
Trockenmittelbeutel
Trocknungsbeutel
ESD-Entfeuchtungsbeutel 2 g, Typ=20-053-0002, Breite=25 mm, Gewicht=2 g, Länge=70 mm, Farbe Zubehör=Grau, Zubehör-Produkttyp=Steinzeugtrockenmittel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
130 mm
Nettogewicht:
5260 g
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
5260 g
Breite:
380 mm
MERCATEO_WA_NR:
2508100000
Weitere Suchbegriffe: trockenmittel beutel, ESD-Entfeuchtungsbeutel 2 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 72,33*
€ 98,86*
Lager 115
Frei Haus
ab € 103,06*
€ 130,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 130,44*
€ 155,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,70*
€ 153,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,28*
€ 143,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,12*
€ 136,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,06*
€ 122,64
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,05153* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.