Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischfräse 100 W 30000 min<sup>-1</sup>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18022570
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     MT 300 27 050
EAN/GTIN:
     4006274270503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
Tischfräse, Typ=MT 300 27 050, Gewicht=2 kg, Hublänge=-999, Leistungsaufnahme=100 W, Max. Geschwindigkeit=30000 min -1 , Versorgungsspannung max.=230 V, Versorgungsspannung min.=230 V, Steckertyp=CEE 7/7 Stecker, Sägentyp=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LU
Höhe:
190 mm
Nettogewicht:
3200 g
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
3200 g
Breite:
225 mm
MERCATEO_WA_NR:
8479899790
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 133,12*
€ 163,78*
Frei Haus
ab € 133,23*
€ 164,58*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,45*
€ 171,18*
Frei Haus
ab € 143,72*
€ 175,27*
Lager 115
Frei Haus
ab € 199,11*
€ 253,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,58*
€ 301,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,47*
€ 292,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,17*
€ 283,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,77*
€ 252,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,70*
€ 245,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,11*
€ 236,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
29 024
ab € 2,36*
Sonstiges
Proxxon
29 032
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.