Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstiftschlüssel, 3 mm, 128mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18030248
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01396
EAN/GTIN:
     4010995013967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelstiftschlüssel, Typ=01396, Gesamtlänge=128 mm, Form=L, Grösse=3 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205909000
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
349
10
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 0,80*
4 Tage
295
1
€ 4,79*
ab € 0,65*
€ 0,86*
2 Tage
350
1
€ 7,90*
ab € 0,67*
€ 0,88*
3 Tage
354
1
€ 4,30*
ab € 0,66*
€ 0,91*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,64*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.