Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehersatz, Xonic, 7Stück, Torx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18031648
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4877PX
EAN/GTIN:
     5013969979671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubendrehersatz, Typ=T4877PX, Stück=7 Stück, Klingenmaterial=Stahl, Satz-Inhalt=6x Schraubendreher, Torx, Schraubendreher-Set, Klingenlänge=50 mm Torx 60mm Torx 80mm Torx, Schraubendrehergriff=Ergonomisch, Schraubendrehertyp=Torx, Kopfgrösse=T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20, Serie=Xonic
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
241 g
Tiefe:
310 mm
Bruttogewicht:
241 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205909000
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 27,18*
€ 37,90*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 27,23*
€ 37,91*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,21*
€ 40,14*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 31,57*
€ 42,30*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,56*
€ 43,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duratool
8PK-081A-F
ab € 9,36*
Ähnlich
RS Pro
4992408
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.