Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstiftschlüsselsatz Torx, L, 8Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18031695
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 410H6-25 SET T6...T25
EAN/GTIN:
     7610733069446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüsselsatz
TORX-Stiftschlüssel-Satz
Torx-Schlüsselsatz
Winkelstiftschlüsselsatz Torx, Typ=PB 410H6-25 SET T6...T25, Stück=8 Stück, Form=L, Schlüsselgrösse=T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25, Schlüssellänge=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
61 g
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
61 g
Breite:
66 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Weitere Suchbegriffe: torx-stiftschlüssel-satz 8-teilig, torx-stiftschlüssel satz, stiftschlüsselsatz 8-teilig, Winkelstiftschlüsselsatz Torx
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
€ 6,90*
ab € 32,30*
€ 41,53*
€ 4,90*
ab € 31,62*
€ 42,36*
7 Tage
46
€ 4,95*
ab € 33,06*
€ 42,57*
1 Tag
46
€ 7,90*
ab € 32,91*
€ 42,57*
Lager 115
Frei Haus
ab € 44,99*
€ 63,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.