Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstiftschlüssel, 2 mm, 101mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18031794
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01393
EAN/GTIN:
     4010995013936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelstiftschlüssel, Typ=01393, Gesamtlänge=101 mm, Form=L, Grösse=2 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
102 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205909000
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
10
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,75*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,60*
€ 0,79*
2 Tage
41
1
€ 7,90*
ab € 0,60*
€ 0,79*
5 Tage
48
1
€ 4,30*
ab € 0,62*
€ 0,83*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.