Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstiftschlüssel Innensechskant, L, 4 mm, 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18031812
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 212.4 YE
EAN/GTIN:
     7610733063796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelstiftschlüssel Innensechskant, Typ=PB 212.4 YE, Gesamtlänge=80 mm, Form=L, Grösse=4 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
10,785 g
Tiefe:
84 mm
Bruttogewicht:
10,785 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205909000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,16*
6 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 4,28*
8 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,29*
2 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 3,02*
€ 4,33*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,21*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.