Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstiftschlüssel, 5 mm, 163mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18031829
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01400
EAN/GTIN:
     4010995014001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelstiftschlüssel, Typ=01400, Gesamtlänge=163 mm, Form=L, Grösse=5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
31 g
Tiefe:
162 mm
Bruttogewicht:
31 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205909000
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
302
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,24*
4 Tage
257
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,02*
€ 1,32*
2 Tage
305
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,03*
€ 1,33*
3 Tage
330
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,06*
€ 1,40*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,21*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.