Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstiftschlüssel Innensechskant, L, 6 mm, 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18031837
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 212.6 RE
EAN/GTIN:
     7610733063819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelstiftschlüssel Innensechskant, Typ=PB 212.6 RE, Gesamtlänge=100 mm, Form=L, Grösse=6 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
107 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205909000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
20
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,09*
3 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 3,90*
€ 5,57*
8 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,59*
2 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 3,97*
€ 5,64*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,11*
€ 8,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.