Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstiftschlüssel Innensechskant, L, 3 mm, 71mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18031872
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 212.3 SY
EAN/GTIN:
     7610733062508
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelstiftschlüssel Innensechskant, Typ=PB 212.3 SY, Gesamtlänge=71 mm, Form=L, Grösse=3 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205909000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
20
Frei Haus
ab € 3,18*
€ 4,31*
2 Tage
51
1
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 4,49*
9 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,50*
3 Tage
43
1
€ 4,79*
ab € 3,08*
€ 4,50*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,79*
€ 6,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.