Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phillips-Schraubendreher, PH0, VDE, Schmal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18031899
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB5190/0-60
EAN/GTIN:
     7610733062485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher, Typ=PB5190/0-60, Länge Schneidklinge=60 mm, Klingenmaterial=Stahl, Schraubendrehergriff=Schmal, Grösse Kreuzschlitzkopf=PH0, Werkzeug-Zertifizierung=VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
21,490 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
21,49 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 6,32*
9 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 4,99*
€ 7,08*
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 4,99*
€ 7,08*
4 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 4,99*
€ 7,08*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,92*
€ 10,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.