Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzschraubendreher, SL4, 100mm, Schmal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18031916
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB5100/3
EAN/GTIN:
     7610733062423
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher, Typ=PB5100/3, Länge Schneidklinge=100 mm, Klingenmaterial=Stahl, Schraubendrehergriff=Schmal, Schlitzkopfgrösse=SL4, Werkzeug-Zertifizierung=VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
36 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
36 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
20
Frei Haus
ab € 5,49*
€ 6,95*
3 Tage
39
1
€ 6,90*
ab € 5,61*
€ 7,87*
9 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 5,62*
€ 7,88*
4 Tage
33
1
€ 4,79*
ab € 5,62*
€ 7,88*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,35*
€ 12,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.