Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18037848 Herst.-Nr.: 01391 EAN/GTIN: 4010995013912 |
| | |
|
| | |
| Sechskantschlüssel, Typ=01391, Gesamtlänge=80 mm, Form=L, Grösse=1.3 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 1 mm | Nettogewicht: | 0,900 g | Tiefe: | 74 mm | Bruttogewicht: | 0,9 g | Breite: | 15 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8205400000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher wiha, inbus schraubendreher, innensechskant-schraubendreher 1,3mm |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,87* | € 1,23* | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,65* | € 1,26* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,91* | € 1,29* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,95* | € 1,35* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,67* | € 2,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|