Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstiftschlüssel Torx, T30, 79mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18038093
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01319
EAN/GTIN:
     4010995013196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX)
Winkelstiftschlüssel Torx, Typ=01319, Gesamtlänge=79 mm, Form=L, Grösse=T30
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
20,300 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
20,3 g
Breite:
29 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
78
1
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 1,96*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,41*
€ 1,99*
2 Tage
78
1
€ 7,90*
ab € 1,41*
€ 1,99*
5 Tage
216
1
€ 4,30*
ab € 1,47*
€ 2,11*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,58*
€ 6,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.