Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Schere mit Gürteltasche Edelstahl 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18048002
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     492001
EAN/GTIN:
     5051074920010
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Elektriker-Schere mit Gürteltasche, Typ=492001, Gesamtlänge=140 mm, Material Schneidklinge=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
186 mm
Nettogewicht:
143 g
Tiefe:
147 mm
Bruttogewicht:
143 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8213000000
Weitere Suchbegriffe: kabelschere 140mm, kabelschere, ck tools kabelschneider, Elektriker-Schere mit Gürteltasche
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,71*
€ 22,01*
€ 8,95*
ab € 15,43*
€ 22,02*
€ 6,90*
ab € 16,61*
€ 22,76*
€ 6,90*
ab € 17,13*
€ 25,17*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 19,63*
€ 28,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1466443
ab € 44,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.