Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ N HSS 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18069551
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     214 008
EAN/GTIN:
     4007140012746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN 338 Typ N, Typ=214 008, Bohrungsdurchmesser=0.8 mm, Bohrungsgrösse max.=-999, Material Elektrowerkzeug=HSS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
64 mm
Nettogewicht:
0,050 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207506000
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, ruko din 338, Spiralbohrer DIN 338 Typ N
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
140
Frei Haus
ab € 0,4149*
€ 0,5555*
2 Tage
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 0,4133*
€ 0,6433*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 0,42*
€ 0,65*
25 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 0,45*
€ 0,73*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 1,14*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.