| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18090185 Herst.-Nr.: 4330 50X9 EAN/GTIN: 4005800023606 |
| | |
|
| | |
| Abdeckklebeband, Typ=4330 50X9, Breite=9 mm, Dicke=0.175 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=4.8 N/cm, Länge=50 m, Temperatur, max.=140 °C, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=beige, Bandstützmaterial=Krepppapier, Bandtyp=Abdeckmaske, Klebstoff=Silikon-Kautschuk Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 9 mm | Nettogewicht: | 70,300 g | Tiefe: | 128 mm | Bruttogewicht: | 70,3 g | Breite: | 128 mm | MERCATEO_WA_NR: | 3919108090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,11* | € 6,11* | | | | | 15 Tage | | | 32 | | € 5,87* | ab € 5,14* | € 6,58* | | | | | 8 Tage | | | 32 | | € 7,90* | ab € 4,58* | € 6,91* | | | | | 7 Tage | | | 32 | | Frei Haus | ab € 5,37* | € 6,94* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,57* | € 10,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1314* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|