| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18090201 Herst.-Nr.: 4330 50X19 EAN/GTIN: 4005800014406 |
| | |
|
| | |
| Abdeckklebeband, Typ=4330 50X19, Breite=19 mm, Dicke=0.175 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=4.8 N/cm, Länge=50 m, Temperatur, max.=140 °C, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=beige, Bandstützmaterial=Krepppapier, Bandtyp=Abdeckmaske, Klebstoff=Silikon-Kautschuk Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 25 mm | Nettogewicht: | 144,610 g | Tiefe: | 129 mm | Bruttogewicht: | 144,61 g | Breite: | 129 mm | MERCATEO_WA_NR: | 3919108090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband beige, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckklebeband |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 8,95* | ab € 6,38* | € 9,01* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 7,84* | € 12,47* | | | | | | 4 Tage | | | 16 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 8,81* | € 13,22* | | | | | 18 Tage | | | 16 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 10,47* | € 13,29* | | | | | 4 Tage | | | 16 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 8,85* | € 13,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1568* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|