Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinziehband, 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18092627
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     495006
EAN/GTIN:
     5051074950062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Kabeleinziehband, Typ=495006, Durchmesser=4 mm, Länge max.=20 m, Länge min.=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
286 g
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
286 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
3921909000
Weitere Suchbegriffe: c.k kabeleinziehband, kabeleinziehband
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,58*
€ 27,89*
€ 6,90*
ab € 20,19*
€ 27,90*
€ 6,90*
ab € 17,73*
€ 27,94*
Lager 115
Frei Haus
ab € 21,29*
€ 30,40*
€ 8,95*
ab € 35,22*
€ 48,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.