Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einziehband 495006, 20 m, 286 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einziehband 495006, 20 m, 286 g
Einziehband 495006, 20 m, 286 g
Einziehband 495006, 20 m, 286 g
Einziehband 495006, 20 m, 286 g
Einziehband 495006, 20 m, 286 g
Einziehband 495006, 20 m, 286 g
Artikel-Nr.:
     4502-06L7594
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     495006
EAN/GTIN:
     5051074950062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Einziehbänder Typ C.K 5390. Mit 190 mm Führung, glatter Oberfläche, nicht leitend und korrosionsbeständig; Material: Perlon, Durchmesser: 4,0 mm. Technische Merkmale (Typ. Länge, Gewicht): 495006, 20 m, 286 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einziehband
Durchmesser:
4 mm
Inhalt:
1 Führungsfeder
Reichweite:
20 m
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.286 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: c.k kabeleinziehband, kabeleinziehband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabeleinziehhilfe, Kabeleinzugshilfe, Kabel-Einziehband, Werkzeuge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,58*
€ 27,89*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,19*
€ 27,90*
€ 6,90*
ab € 17,73*
€ 27,94*
Frei Haus
ab € 21,29*
€ 30,40*
€ 8,95*
ab € 35,22*
€ 48,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.