Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stiftlampe für Inspektion, 40lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18096044
Hersteller:
     Ring
Herst.-Nr.:
     RIL50
EAN/GTIN:
     5055175302812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
LED-Stiftlampe für Inspektion, Typ=RIL50
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
54 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
54 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8513100000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1057
12
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 4,68*
2 Tage
15
1
€ 6,40*
ab € 4,10*
€ 6,47*
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 4,20*
€ 6,84*
3 Tage
12
1
€ 5,50*
ab € 6,61*
€ 10,18*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,91*
€ 15,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.