Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionslampe RIL50 12er Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-135316
Hersteller:
     Ring
Herst.-Nr.:
     RIL50
EAN/GTIN:
     5055175302812
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Die Inspektionslampe Pocket Light ist extrem robust. Die kompakte Leuchte in Stiftform ist mit einem nützlichen, magnetischen und drehbaren Taschenclip ausgestattet. Ring Automotive Inspektionsleuchten gehören zu den qualitativ hochwertigsten Inspektionslampen, die durch höchste Standards überzeugen und neue Maßstäbe im LED-Inspektionslampen-Bereich setzen. Die Ring Inspektionslampen können sowohl für die Reparatur als auch für die Fehlersuche eingesetzt werden. Was es auch zu tun gibt: Ring Automotive hat immer die richtige Inspektionslampe für Sie. Hell, tragbar, aufladbar und robust genug, um Öl, Schmutz und raues Handling in einer Werkstatt auszuhalten.
Weitere Informationen:
Breite:
35
Mit Anschlussleitung und Stecker:
false
Durchmesser:
-
Mit Schalter:
-
Mit CEE-Stecker:
false
Länge:
160
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
-
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
-
Geeignet für Lampenleistung:
-
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
100
Höhe/Tiefe:
15
Spannungsart:
AC
Mit Schutzabdeckung:
-
Schutzklasse:
-
Max. Systemleistung:
-
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
-
Farbtemperatur:
-
Schutzart (IP):
-
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
-
Stromversorgung:
Batterie
Kabellänge:
-
Automatisches Kabelaufrollen:
-
Mit Aufhängehaken:
false
Mit Halterung:
true
Mit Ladestation:
false
Betriebsdauer mit Akku-/Batteriesatz:
7
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led, handlampe, Inspektionslampe, Inspektionsleuchte, Leuchte, LED
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
1057
12
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 4,69*
5 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 4,11*
€ 6,53*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 4,21*
€ 6,91*
4 Tage
12
1
€ 5,50*
ab € 6,25*
€ 10,43*
1
€ 5,95*
ab € 8,99*
€ 16,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 56,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.