Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungskabel, 10-mm-Stift female / Öse, 4.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18209120
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     30-560-1510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel 4,5 m
erdungskabel
Erdungskabel, Typ=30-560-1510, Länge=4.5 m, Erdungskabelverbindung=10-mm-Stift female Öse, Konformität mit Normen=IEC 61340
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
43 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
43 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,022* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.