Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralwolle zu WDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18238556
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051382499
EAN/GTIN:
     4003019415144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötspitzen-Reiniger
Spiralwolle zu WDC, Typ=T0051382499, Alternative (Alias)=T0051382499, Aufnahmeschaft=Stahlwolle, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
66 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
66 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
7323100000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,59*
€ 2,33*
Lager 115
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 4,84*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,41*
€ 5,115*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,75*
€ 6,88*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,58*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051384199
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.