Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitzenreiniger, WDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18238570
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötspitzen-Reiniger
Lötspitzenreiniger, Typ=WDC, Alternative (Alias)=T0051512499N, Aufnahmeschaft=Lötspitzen-Trockenreiniger, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
76 mm
Nettogewicht:
320 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
320 g
Breite:
108 mm
MERCATEO_WA_NR:
3402501000
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,60*
€ 29,50*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 21,58*
€ 29,53*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,83*
€ 30,41*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 23,67*
€ 32,25*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,48*
€ 35,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054250799N
ab € 18,51*
Zubehör
Weller Tools
T0054250899N
ab € 18,25*
Zubehör
Weller Tools
T0051382499
ab € 1,59*
Zubehör
Weller Tools
T0051005399N
ab € 100,72*
Zubehör
Weller Tools
T0051384099
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.