Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschwamm, T0052242099


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18248398
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052242099
EAN/GTIN:
     4003019423255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Löt-Schwamm
Lötkolbenhalter-Ersatzschwamm
Lötschwamm
Lötspitzenschwamm
Ersatzschwamm, Typ=T0052242099, Alternative (Alias)=T0052242099, Aufnahmeschaft=Reinigungsschwamm, Geeignet für=KH 6 KH18 KH 20 KH 25P KH 27 TCP WDH 40 WDH 50 WPH 80 AK S AK 51 Soldering Stand WMRTH Micro Desoldering Tweezer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
6,100 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
6,1 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Lötstation-Ersatzschwamm, lötschwamm, Ersatzschwamm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,07*
€ 4,70*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 3,35*
€ 4,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.