Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz Vorfilter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18248816
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     FP-BVX200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Ersatz Vorfilter, Typ=FP-BVX200, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Ersatz-Vorfilter, Geeignet für=BVX-201 Fume Extraction System
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
98 g
Tiefe:
390 mm
Bruttogewicht:
88 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414900090
Weitere Suchbegriffe: lötdampfabsorber metcal, lötrauch filter, Ersatz Vorfilter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 45,75*
€ 60,84*
€ 8,95*
ab € 47,30*
€ 64,71*
€ 4,80*
ab € 49,50*
€ 65,06*
€ 6,90*
ab € 53,44*
€ 68,21*
Frei Haus
ab € 53,49*
€ 68,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,84*
€ 72,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,22*
€ 69,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,46*
€ 66,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,66*
€ 63,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,32*
€ 62,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,75*
€ 54,44
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.