Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, 1mm, Sn99.3/Cu0.7, 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18248968
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     FLOWTIN/TC/KS100, 574400
EAN/GTIN:
     4006062744001
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TC/KS100, 574400, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=227 °C, Art des Flussmittels=KS100, Lötlegierung=Sn99.3/Cu0.7
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
63 mm
Nettogewicht:
531 g
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
531 g
Breite:
63 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,11436* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.