Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, 1mm, Sn96.5/Ag3/Cu0.5, 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18249089
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SACR 1250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, Typ=SACR 1250, Anteil Flussmittel=2.2 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=250 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=F-SW 26, Lötlegierung=Sn96.5/Ag3/Cu0.5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
266 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
266 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,36*
€ 76,21*
Lager 115
Frei Haus
ab € 51,60*
€ 76,22*
7 Tage
22
Frei Haus
ab € 84,24*
€ 106,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
1 Stück enthält 250 Gramm (ab € 0,2064* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.