Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, 1mm, Sn99/Cu1, 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18249436
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     TC KRISTALL 400, 810036
EAN/GTIN:
     4006062100364
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, Typ=TC KRISTALL 400, 810036, Anteil Flussmittel=2.2 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=227 °C, Art des Flussmittels=Kristall 400, Lötlegierung=Sn99/Cu1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
110 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
110 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,51*
€ 15,75*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,76*
€ 15,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,16*
€ 20,20*
7 Tage
59
€ 6,99*
ab € 29,71*
€ 40,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,0976* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.