Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Schlauch 700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18253414
Hersteller:
     Weller
Herst.-Nr.:
     0F07
EAN/GTIN:
     4003019065073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugarm
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Flexibler Schlauch, Typ=0F07, Höhe=-999, Länge=700 mm, Aufnahmeschaft=Flexibler Schlauch, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
67 mm
Nettogewicht:
385 g
Tiefe:
600 mm
Bruttogewicht:
385 g
Breite:
67 mm
MERCATEO_WA_NR:
8421999099
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 72,87*
€ 89,80*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,37*
€ 94,73*
Frei Haus
ab € 76,09*
€ 96,97*
3 Tage
5
€ 3,79*
ab € 79,72*
€ 98,14*
Lager 115
Frei Haus
ab € 79,92*
€ 104,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
0F10
ab € 65,06*
Zubehör
Weller Tools
0F20
ab € 140,89*
Zubehör
Weller Tools
ALFA-T
ab € 47,82*
Zubehör
Weller Tools
T0053657299N
ab € 194,21*
Zubehör
Weller Tools
T0053657999N
ab € 381,94*
Zubehör
Weller Tools
T0053659899N
ab € 251,83*
Zubehör
Weller Tools
T0058762772
ab € 26,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.