Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro/Gasfilter für Reinraum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18253452
Hersteller:
     Weller
Herst.-Nr.:
     750-2002-ESDN
EAN/GTIN:
     4003019067237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
lötrauch filter
Mikro/Gasfilter für Reinraum, Typ=750-2002-ESDN, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Mikro-/Gas-Filter, Geeignet für=MG75 Fume Extractor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
195 mm
Nettogewicht:
8000 g
Tiefe:
390 mm
Bruttogewicht:
8000 g
Breite:
410 mm
MERCATEO_WA_NR:
8421999099
Weitere Suchbegriffe: Mikro/Gasfilter für Reinraum
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 439,31*
€ 516,08*
Lager 115
Frei Haus
ab € 419,01*
€ 516,11*
Frei Haus
ab € 450,06*
€ 540,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,11*
€ 614,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,55*
€ 593,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,47*
€ 515,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,84*
€ 510,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,01*
€ 498,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.