Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizelement, 010102J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18298721
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     010102J
EAN/GTIN:
     4003008085488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Lötstation
lötstation ersa
Heizelement, Typ=010102J, Aufnahmeschaft=Heizelement, Geeignet für=i-Tool i-Tool Nano Soldering Iron
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: heizelemente lötkolben, Heizelement
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,40*
€ 74,71*
€ 4,80*
ab € 59,99*
€ 74,72*
Frei Haus
ab € 62,14*
€ 76,91*
€ 8,95*
ab € 62,71*
€ 79,69*
Lager 115
Frei Haus
ab € 65,04*
€ 84,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102ADLF13/SB
ab € 9,85*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102CDLF18L/SB
ab € 12,27*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102PDLF02/SB
ab € 6,10*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102PDLF08L/SB
ab € 9,17*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0A52
ab € 19,22*
Zubehör
Ersa Löttechnik
I-TOOL
ab € 216,35*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0100CDJ
ab € 153,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.