Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausatz Mikrophon-/Kopfhörerverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18500167
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     WSAH136
EAN/GTIN:
     5410329001360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Bausatz Mikrophon-/Kopfhörerverstärker, Typ=WSAH136, Breite=54 mm, Höhe=44 mm, Länge=62 mm, Länge der Platine=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=4.5 V, Bausatz Typ=Platine Super-Stereo-Klang, Geeignet für=-999, Inhalt=16x Various Resistors, PCB, 12x Various Capacitors, LED, Switch, IC Socket, PCB Tabs, 2x Microphones, Type NE5532 IC, Potentiometer, Battery Holder, Kern (Core)=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Audioverstärker, Schnittstellen=Audio
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
155 mm
Nettogewicht:
83,750 g
Tiefe:
157 mm
Bruttogewicht:
83,75 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
9023001000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Stereo Verstärker, velleman entwicklungsboard, stereo verstärker, Bausatz Mikrophon-/Kopfhörerverstärker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,34*
€ 17,39*
€ 3,50*
ab € 27,85*
€ 38,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.