Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausatz Glocke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18520314
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     WSSA122
EAN/GTIN:
     5410329001223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Bausatz Glocke, Typ=WSSA122, Breite=84 mm, Höhe=-999, Länge=87 mm, Länge der Platine=87 mm, Platinenbreite=84 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=12 V, Versorgungsspannung min.=9 V, Bausatz Typ=Platine 83 LEDs animierte Glocke mit Ein-/Aus-Schalter, Geeignet für=-999, Inhalt=30x Various Resistors, PCB, Switch, 2x Transistors, 2x Capacitors, 83x LEDs, Power Connector, Battery Holder, Kern (Core)=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=LED-Platine
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
44 mm
Nettogewicht:
86 g
Tiefe:
158 mm
Bruttogewicht:
86 g
Breite:
141 mm
MERCATEO_WA_NR:
9023001000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, velleman entwicklungsboard, eval board, Bausatz Glocke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 21,39*
€ 30,62*
€ 3,50*
ab € 40,13*
€ 54,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.