Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x 5 W MP3 Verstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18586840
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     WSAH190
EAN/GTIN:
     5410329450168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
2 x 5 W MP3 Verstärker, Typ=WSAH190, Breite=53 mm, Höhe=25 mm, Länge=66 mm, Länge der Platine=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=15 V, Versorgungsspannung min.=9 V, Bausatz Typ=Verstärker für MP3-Player-Platine, Geeignet für=-999, Inhalt=10x Various Resistors, Switch, 7x Various Capacitors, Diode, Terminal Blocks, 3.5 mm Connector, LED, Amplifier IC, Potentiometer, Kern (Core)=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Energieverwaltung, Produktart=Audioverstärker, Schnittstellen=Audio
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
67,900 g
Tiefe:
158 mm
Bruttogewicht:
67,9 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
9023001000
Weitere Suchbegriffe: 2 x 5 W MP3 Verstärker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 12,19*
€ 17,60*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,22*
€ 23,44*
€ 3,50*
ab € 33,37*
€ 45,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.