Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussentemperaturfühler -50 ... 90°C Pt100 DIN B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30000503
Hersteller:
     S + S Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     ATF2_PT100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außentemperaturfühler
Außentemperatursensor
außentemperatursensor
Aussentemperaturfühler, Typ=ATF2_PT100, Ausgangsstrom=1 mA, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Leitungslänge=-999, Länge Fühler=-999, Reaktionszeit (Luft)=-999, Reaktionszeit (Wasser)=-999, Temperaturmessbereich max.=90 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Widerstand=100 MΩ, Art der Ausgabe Thermometer=Pt100 DIN B, Gehäusematerial=Polyamid, Schutzart=IP65, Serien=THERMASGARD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
127 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
127 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Weitere Suchbegriffe: Aussentemperaturfühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.