Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussentemperaturfühler -50 ... 90°C Pt1000 DIN B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30000504
Hersteller:
     S + S Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     ATF2_PT1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außentemperaturfühler
Außentemperatursensor
außentemperatursensor
Aussentemperaturfühler, Typ=ATF2_PT1000, Ausgangsstrom=1 mA, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Leitungslänge=-999, Länge Fühler=-999, Reaktionszeit (Luft)=-999, Reaktionszeit (Wasser)=-999, Temperaturmessbereich max.=90 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Widerstand=100 MΩ, Art der Ausgabe Thermometer=Pt1000 DIN B, Gehäusematerial=Polyamid, Schutzart=IP65, Serien=THERMASGARD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
124 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
124 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Weitere Suchbegriffe: Aussentemperaturfühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.