Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Wire-Temperatursensor -35 ... 105°C Pt100 Klasse B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30000918
Hersteller:
     S + S Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     HTF50_PT100_PVC_1.5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt100
2-Wire-Temperatursensor, Typ=HTF50_PT100_PVC_1.5M, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Leitungslänge=-999, Länge Fühler=-999, Reaktionszeit (Luft)=-999, Reaktionszeit (Wasser)=-999, Temperaturmessbereich max.=105 °C, Temperaturmessbereich min.=-35 °C, Art der Ausgabe Thermometer=Pt100 Klasse B, Gehäusematerial=-999, Schutzart=IP65, Serien=THERMASGARD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
67 g
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
51 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Weitere Suchbegriffe: 2-Wire-Temperatursensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.