Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 9 ... 18V 5V 600mA 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30008455
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 3-1211N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
DC/DC-Wandler, Typ=TEN 3-1211N, Anpassbare Ausgangsspannung, max.=-888, Anpassbare Ausgangsspannung, min.=-888, Ausgangsspannung 1=5 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=600 mA, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Breite=20.3 mm, Effizienz=81 %, Eingangsspannung, max.=18 V, Eingangsspannung, min.=9 V, Höhe=10.2 mm, Isolationsspannung=1.5 kV, Länge=31.8 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1000000 h, Nennleistung=3 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=70 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Bauform=DIP, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Kurzschlussschutz, Serien=TEN 3N
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Weitere Suchbegriffe: DC/DC-Wandler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,246*
€ 1,618*
Lager 115
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,233*
€ 1,62*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,127*
€ 1,677*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 10,29*
€ 17,94*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 121,70*
€ 130,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,369*
€ 1,62911
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,233*
€ 1,46727
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.