Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STM32 Nucleo Board STM32F072RBT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30009234
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NUCLEO-F072RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
STM32 Nucleo Board, Typ=NUCLEO-F072RB, Frequenz=48 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32 Nucleo, Produktart=STM32 Nucleo-64 Entwicklungsboard, Schnittstellen=USB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
76,500 g
Tiefe:
193 mm
Bruttogewicht:
76,5 g
Breite:
147 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, STM32 Nucleo Board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.