Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STM32 Nucleo Board STM32F091RCT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30009235
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NUCLEO-F091RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
STM32 Nucleo Board, Typ=NUCLEO-F091RC, Frequenz=48 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32 Nucleo, Produktart=STM32 Nucleo-64 Entwicklungsboard, Schnittstellen=USB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
191 mm
Nettogewicht:
87,500 g
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
87,5 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, STM32 Nucleo Board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.