Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STM32 Nucleo Board STM32F103RBT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30009236
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NUCLEO-F103RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
STM32 Nucleo Board, Typ=NUCLEO-F103RB, Frequenz=72 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32 Nucleo, Produktart=STM32 Nucleo-64 Entwicklungsboard, Schnittstellen=USB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
195 mm
Nettogewicht:
78 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
78 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, STM32 Nucleo Board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.