Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Sockel, Buchse, DE-9, IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30011971
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1658612-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
d-sub steckverbinder
D-Sub Sockel, Typ=1658612-4, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennstrom=1.25 A, Anschlussart=IDC, Farbe Isolator=Schwarz, Isoliermaterial=Thermoplast, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Stahl, Steckverbindergrösse/Pole=DE-9
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, D-Sub Sockel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 6,35*
40
Frei Haus
ab € 3,89*
€ 6,48*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,45*
€ 6,60*
1 Tag
229
1
€ 14,99*
ab € 3,03*
€ 7,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
3-338168-2
ab € 3,09*
Zubehör
TE Connectivity
5747840-4
ab € 1,46*
Zubehör
TE Connectivity
5747840-6
ab € 2,35*
Zubehör
TE Connectivity
1-338168-2
ab € 2,76*
Zubehör
TE Connectivity
1-338309-2
ab € 4,19*
Zubehör
TE Connectivity
1857211-1
ab € 2,45*
Zubehör
TE Connectivity
747275-4
ab € 0,209*
Zubehör
TE Connectivity
3-338309-2
ab € 4,07*
Zubehör
TE Connectivity
609003
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.