Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, 1 Schliesser, 3N, 12.5 x 7.62mm, 3F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30013239
Hersteller:
     MEC
Herst.-Nr.:
     3FTH980
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Kurzhubtaster, Typ=3FTH980, Betätigungskraft=3 N, Breite=7.62 mm, Höhe=18.5 mm, Länge=12.5 mm, Spannungsversorgung Beleuchtung=2 V, Art des Betätigers=Taste, Beleuchtung=Ja, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Durchsteckmontage, Schaltfunktion=Tastend, Kontaktspannung=24 VDC, Kontaktstrom=50 mA, Serien=3F
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0,980 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,98 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,63*
€ 7,76*
€ 8,95*
ab € 5,44*
€ 8,82*
€ 6,90*
ab € 3,45*
€ 9,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.