Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaumessgerät mit Grafikdisplay, DC: 60 mV, DC: 0 ... 20 mA / DC: 4 ... 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30014367
Hersteller:
     TDE Instruments
Herst.-Nr.:
     DPM72-PP
EAN/GTIN:
     4016138896671
Suchbegriffe:
Energiemessgerät Phasennetz
Messgerät für Netzparameter
Messgerät für Netzwerkparameter
Grafikdisplay
Einbaumessgerät mit Grafikdisplay, Typ=DPM72-PP, Breite Einbauöffnung=68 mm, Höhe Einbauöffnung=68 mm, Zeichenhöhe=-999, Anzeigedisplay=LCD, Messfunktionen=DC-Spannung Gleichstrom, Messgerätetyp=Digitales Einbaumessgerät, Stromversorgung=10 bis 24 VAC / VDC, Messbereich Spannung=DC: 60 mV, Serien=DPM72, Strommessbereich=DC: 0 ... 20 mA DC: 4 ... 20 mA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
191 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
191 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 75,28*
€ 96,89*
€ 6,90*
ab € 75,13*
€ 96,90*
Lager 115
Frei Haus
ab € 79,91*
€ 110,43*
Frei Haus
ab € 104,34*
€ 130,76*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,09*
€ 190,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.