Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturüberwachungsrelais, K8AKTH11S100240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30017995
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K8AKTH11S100240VAC
EAN/GTIN:
     4548583402515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Temperaturüberwachungsrelais, Typ=K8AKTH11S100240VAC, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=100 VAC, Zeitverzögerung=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Binärausgang=-999, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Widerstandsthermometer-Eingang=Pt100 Pt1000, Serien=K8AK Series, Thermoelement-Eingang=K J T E
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
177 g
Tiefe:
106 mm
Bruttogewicht:
177 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031900000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,88*
€ 87,60*
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,24*
€ 89,66*
Frei Haus
ab € 83,45*
€ 105,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,66*
€ 111,85*
Lager 115
Frei Haus
ab € 120,66*
€ 153,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,38*
€ 181,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.